ステンレス カフスラッチファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62814106 品番 C-1272-B-2
販売価格(税込) ¥558
販売価格(税別)
507

取付け部・機構部が外側から見えないスッキリ設計
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングの作用で締付けができます。
丸みを帯びた外観ですっきりデザイン
取付け部、機構部が外側から見えないスッキリ設計
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリング内蔵仕様(Aタイプ)、スプリング無し仕様(Bタイプ)の2種類から用途に合せてお選びください。

用途分電盤・制御盤・計測機器 材質ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)43 寸法L1(mm)29.7 寸法L2(mm)34.5 寸法L3(mm)32.5 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード23827

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする