液晶ディスプレイ 23型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62814135 品番FDF2307W-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:26W/IPS液晶パネルを搭載、HDMI入力を2系統装備、リモコンを標準添付

表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1(標準) 解像度1920×1080 入力端子DVI、HDMI、D-Sub 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23型 パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする