庭テラスシェード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62814143 品番 BEW-C2600U
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

庭テラス用のシェード。日よけシェードで紫外線を遮り、庭での暮らしをより快適に。

種別2600用 材質ポリエチレン 幅(mm)1150 質量(kg)0.55 アーバングレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅115cm×高さ240cm 遮光率(%)約85〜90 紫外線カット約85 寸法(幅W×高さH)(cm)115×240
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
・ベランダなどの風の影響を受けやすい場所、風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
※2階以上には設置しないでください。
・常に水や温水に触れたり、水没する場所
・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、
商品の変形や火災の原因になります。また、被膜の劣化やはく離につながります。
・大気中に強い酸やアルカリ成分が含まれる場所 …商品の性能が低下するおそれがあります。
※すき間に手や指を入れないでください。
※商品の一点をハンマーで叩いたり、ハシゴをかけるなどして強い衝撃を与えないでください。破損や事故の原因になります。
※無理な荷重をかけないでください。
※積雪地域以外でも万一、本体に雪が積もった場合は除雪してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする