ステンレス 鍵穴付サイドロックファスナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62814228 品番 C-1321-3
販売価格(税込) ¥3,092
販売価格(税別)
2,811

振動でラッチが外れない安全機構付です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングの作用で締付けができます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
南京錠で施錠ができます。

寸法H(mm)18.5 寸法L(mm)100 寸法P1(mm)9 寸法P2(mm)30 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)19 寸法d(Φmm)6.5 用途船舶・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)95 調整範囲(mm)30〜35 表面仕上げ光沢バレル研磨 寸法MM4 タキゲンコード21667

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする