BEW-FS1765BRW 美WOOD スリムボーダーフェンス タカショー 62814229 BEW-FS1765BRW 美WOOD スリムボーダーフェンス タカショー 62814229

美WOOD スリムボーダーフェンス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62814229 品番 BEW-FS1765BRW
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

細めの横板が連続するシンプルなデザイン。幅40ミリの細めの横板を採用。採光と風通しをしっかり確保しながらも、目かくしフェンスとしても高い効果が期待できます。

用途住まいに合わせて自立型の目かくしフェンスや、既存ブロックを利用したフェンス仕様に。庭テラスのオプションとして。 材質アルミニウム 幅(mm)1200 質量(kg)9 ブラウンウッド タイプH1765タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅120cm×奥行2.5cm×高さ176.5cm
注意
※本製品は装飾用です。防護柵や手摺り、窓格子等として使用しないでください。※目的以外
の使用や改造はしないでください。※すき間に手や指を入れないでください。火気の近くや高
温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になりま
す。※設置の際は専用金具をご使用ください。※紫外線の影響により、使用中に塗装が変色す
る場合があります。※商品の仕様等は予告なく変更される場合があります。
※柱と固定金具は別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

美woodフェンス組立方法のご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする