BEW-FC894BRW 美WOOD シックボーダーフェンス タカショー 62814283 BEW-FC894BRW 美WOOD シックボーダーフェンス タカショー 62814283 BEW-FC894BRW 美WOOD シックボーダーフェンス タカショー 62814283

美WOOD シックボーダーフェンス

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62814283 品番 BEW-FC894BRW
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

外からの視線をしっかり遮りながらも圧迫感の少ないデザインのアルミフェンスです。

用途住まいに合わせて自立型の目かくしフェンスや、既存ブロックを利用したフェンス仕様に。庭テラスのオプションとして。 材質アルミニウム 幅(mm)1200 質量(kg)4 ブラウンウッド タイプH894タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅120cm×奥行2.5cm×高さ89.4cm
注意
※本製品は装飾用です。防護柵や手摺り、窓格子等として使用しないでください。※目的以外
の使用や改造はしないでください。※すき間に手や指を入れないでください。火気の近くや高
温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になりま
す。※設置の際は専用金具をご使用ください。※紫外線の影響により、使用中に塗装が変色す
る場合があります。※商品の仕様等は予告なく変更される場合があります。
※柱と固定金具は別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

美woodフェンス組立方法のご紹介
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-28
用途:
駐車場のフェンス施工
製造業

フェンス(当商品)は完成品で届きますので、専用の支柱に組み込んで付属のタッピングビスで固定するだけで簡単に施工できました。
定寸だけでなく幅を指定できるオーダー品の選択があれば手間が省けて嬉しいです。
このメーカーの商品を選んだ理由としましては、追加送料が不要で届けていただける事です。全ての取扱商品が追加送料不要で届けていただけるなら、購入の選択肢は増えていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする