TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ステンレス シリンダー錠用キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62814334
品番
C-1375-C-2
販売価格(税込)
¥2,934
販売価格(税別)
¥
2,667
バスケットに入れる
防雨・防塵タイプ(パッキン使用)
表付けタイプで取付けが簡単
他社錠前にも取付け可能
タキゲンコード
22895
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
寸法H1(mm)
21
寸法H2(mm)
12.7
質量(g)
70
用途
錠前の防雨・防塵対策