タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
美WOOD フェンス用柱
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラウンウッド
タイプ
H623フェンス用
注文コード
62814344
品番
BEW-0160BRW
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
スリムボーダー及びシックボーダーフェンス用の柱です。
材質
アルミニウム
幅(mm)
60
質量(kg)
0.7
色
ブラウンウッド
タイプ
H623フェンス用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅6cm×奥行6cm×高さ75cm
注意
※本製品は装飾用です。防護柵や手摺り、窓格子等として使用しないでください。※目的以外
の使用や改造はしないでください。※すき間に手や指を入れないでください。火気の近くや高
温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になりま
す。※設置の際は専用金具をご使用ください。※紫外線の影響により、使用中に塗装が変色す
る場合があります。※商品の仕様等は予告なく変更される場合があります。
※柱と固定金具は別売りです。
商品説明動画
美woodフェンス組立方法のご紹介
参考になった