小型ラッチ錠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62814352 品番 C-1379-R
販売価格(税込) ¥831
販売価格(税別)
755

ステンレス製で耐食性に優れています。
軽量小型のワンタッチラッチ錠です。
ラッチ部は樹脂のため筐体を傷つけることがありません。
C-49と取付けに互換性があります。

用途通信機器・計測機器・小型BOXの扉 材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/ポリアセタール(POM) 左右区別右用 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード22817

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする