TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス コーナーキャッチクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
22314
注文コード
62814377
品番
C-1393-1-1(#0200)
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
筐体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
寸法H1(mm)
59
寸法H2(mm)
14
寸法L1(mm)
82.5
寸法L2(mm)
16
寸法N(mm)
5
寸法P1(mm)
32.3
寸法P2(mm)
26
寸法P3(mm)
16.4
寸法P4(mm)
10
寸法P5(mm)
43
寸法W(mm)
40
寸法d(mm)
4.3
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
計測機器・工作機機・船舶・配分電盤・操作盤
付属品
キー2本
質量(g)
150
表面仕上げ
光沢バレル研磨
鍵
0200
タキゲンコード
22314