※鍵付きです

ステンレス コーナーキャッチクリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード22317 注文コード62814395 品番C-1393-2-2
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はタキゲンコードなど6種類から選べます 他の種類を見る

筐体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。

寸法H1(mm)47 寸法H2(mm)12 寸法L1(mm)66 寸法L2(mm)13.5 寸法N(mm)5 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)20 寸法P3(mm)13 寸法P4(mm)7.5 寸法P5(mm)35 寸法W(mm)32 寸法d(mm)4.2 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途計測機器・工作機機・船舶・配分電盤・操作盤 付属品キー2本 質量(g)87 表面仕上げ光沢バレル研磨 0200 タキゲンコード22317

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする