液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/DisplayPort、HDMI、D-Sub/ホワイト/スピーカー:あり/5年間フル保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62814397 品番273V7QJAW/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms

付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:13.6/スタンバイ:0.5 電源内蔵 (AC100〜240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE 角度(°)下5〜上20 (チルト) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:4.5、スタンド無し:4.0 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:10000000:1 ピクセルピッチ(mm)0.311 x 0.311 解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効) 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30〜83 kHz 走査周波数(垂直)56〜76 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子DisplayPort、HDMI、D-Sub 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー2W×2 色(本体)ホワイト 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0〜40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×453×227(スタンド使用時)、612×367×45(スタンド未使用時) ピクセル82PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ27インチ パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする