TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス コーナーキャッチクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
22318
注文コード
62814404
品番
C-1393-3-1(#0200)
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
筐体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
寸法H1(mm)
37.5
寸法H2(mm)
10.5
寸法L1(mm)
53
寸法L2(mm)
10.5
寸法N(mm)
4
寸法P1(mm)
18.5
寸法P2(mm)
-
寸法P3(mm)
10.5
寸法P4(mm)
6
寸法P5(mm)
28
寸法W(mm)
25.5
寸法d(mm)
3.3
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
計測機器・工作機機・船舶・配分電盤・操作盤
付属品
キー2本
質量(g)
56
表面仕上げ
光沢バレル研磨
鍵
0200
タキゲンコード
22318