タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
ホームEX 柱固定金具 ブロック埋め込み用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62814457
品番
HEX-09
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。
付属品
ボルトセット1組、木ネジ8本
材質
スチール
幅(mm)
66
質量(kg)
0.6
色
マットグレー
質量(g)
0.59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅6.6cm×奥行6.6cm×高さ28.5cm
注意
※ブロック以外への取付はお控え下さい。
※高さ900mm〜1200mmのフェンスをご使用ください。