曜日別特売
C-1449 ステンレス EVケーブルフック TAKIGEN(タキゲン) 62814465

C-1449 ステンレス EVケーブルフック TAKIGEN(タキゲン) 62814465
C-1449 ステンレス EVケーブルフック TAKIGEN(タキゲン) 62814465

ステンレス EVケーブルフック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62814465品番C-1449
販売価格(税込)¥1,856
販売価格(税別)
1,687

充電ケーブルを収納するためのフックです。
フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。
ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。
M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。

用途
EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研摩タキゲンコード24452
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62814465
2022-07-22
用途: EV充電器付属
建設業・工事業

コンパクトで安価で良い。純正ホルダー使用の場合は不要になる。

対象商品 : 62814465
2021-07-06
用途: PHVソケットの利用時
建設業・工事業

フックがたためて利用しないとき邪魔にならない。
コンパクトででざいんもすっきりしていい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする