タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
ホームEX 柱固定金具 ブロック用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62814484
品番
HEX-05
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅11.6cm×奥行17.3cm×高さ18.5cm
質量(kg)
1.5
材質
スチール
付属品
ボルトセット1組、木ネジ8本、ボルト2本、プレート1枚
タイプ
15cmブロック用
幅(mm)
116
色
マットグレー
質量(g)
1.45
注意
※ブロック以外への取付はお控え下さい。
※高さ900mm〜1200mmのフェンスをご使用ください。