ステンレス CCIDホルダー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62814492 品番 C-1459-2
販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。
充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。
各車両メーカーのCCIDに対応可能です。
本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。
M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。

寸法L(mm)121 寸法W(mm)63.5 用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ) 材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、アーム/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 質量(g)250 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード24692

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62814483
2025-03-15
用途:
EV充電ソケットで使用
株式会社フジコーポレーション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

あると無いのでは全然違うのでとても良かった
充電ボックスを取り付けたら必ずソケットを付けた方が良いです♪

対象商品:
62814483
2022-08-21
用途:
充電
その他業種

造りもしっかりしていて、安心して使えます。
期待どおりでした。

対象商品:
62814492
2021-01-23
用途:
ホルダー設置作業
教育・研究機関

PHEVの充電ケーブルのコントロールボックスを壁面に設置するために購入しました。簡単に設置出来て、サイズもぴったりです。
こちらも、ビスが3本附属していれば最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
62814483
2019-09-04
用途:
PHV充電ケーブルのホルダー

すっきりしたデザインで、充電ケーブルの盗難防止用のカギも簡単取り付けることが出来る。

対象商品:
62814483
2019-04-10
用途:
プリウスPHVの充電コントローラーのホルダーとして
医療・福祉・介護関連業

思ったより丈夫でコンパクト。
設置面の関係で中心ライン(上)にもう一つ4.5mm径の穴をあけて使用。
購入して良かったです。

対象商品:
62814483
2023-09-20
用途:
EV充電器取付フォルダー
卸売・小売業

日産のEV充電器に取り付けようとしましたが、サイズがかなり大きいようです。
大は小を兼ねます。

1人が参考にしています
対象商品:
62814483
2018-11-17
用途:
自家施工

6mm穴アンカー+ボルト必須です。50phvにはちょうど良いです

対象商品:
62814483
2018-11-10
用途:
EV・PHV充電設備工事
株式会社サンクス・クリエーション 様 (建設業・工事業)

普通と大の2サイズ展開ですが、プリウスPHVは普通サイズでOKです。三菱アウトランダーは(大)しか入らないです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする