C-1463-B-180 ステンレス 窓枠 TAKIGEN(タキゲン) 62814517

C-1463-B-180 ステンレス 窓枠 TAKIGEN(タキゲン) 62814517
C-1463-B-180 ステンレス 窓枠 TAKIGEN(タキゲン) 62814517

ステンレス 窓枠

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
タキゲンコード23951
内容量1個注文コード62814517品番C-1463-B-180
販売価格(税込)¥55,851
販売価格(税別)
50,774

屋外用盤の内部計器の確認に最適です。
ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。
粉体塗装のため耐食性に優れています。
裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
網入りガラスと強化ガラスからお選びいただけます。

用途
キュービクル・配電盤・分電盤
寸法D1(Φmm)230寸法D2(Φmm)180寸法D3(Φmm)215寸法H(mm)9寸法N(mm)6材質窓枠/ステンレス鋼板(SUS304)、窓/強化ガラス(5.0mm厚)、パッキン/クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)質量(g)1100表面仕上げバフ研磨タキゲンコード23951
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする