タカショー
タカショーの 塀・フェンスまわり
タカショーの メッシュフェンス
ロイヤルフェンス ハイタイプ ウェリントンパネル用角柱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62814545
品番
RFHK-B2C
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ロイヤルフェンス ハイタイプ
幅(mm)
127
奥行(mm)
127
長さ(mm)
2500
材質
塩ビ樹脂
色
ホワイト
タイプ
コーナー用
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320