ステンレス パイプキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62814553 品番C-1486-C
販売価格(税込) ¥3,242
販売価格(税別)
2,947

Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。
パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様)
解除レバーを押すとロックを解除することができます。
Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。
盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。

用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 付属品ロックピン 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 耐久回数脱着:10000回 タキゲンコード24272

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする