TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
角型キャッチクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62814562
品番
C-1509
販売価格(税込)
¥1,362
販売価格(税別)
¥
1,238
バスケットに入れる
頑丈な作りです。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
寸法L(mm)
26
寸法t1(mm)
3
寸法t2(mm)
2.5
用途
計測機器・自動販売機・工作機械
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
205
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
24673