寸法H1(mm)14
寸法H2(mm)11.3
寸法H3(mm)1.8
寸法H4(mm)10.3
寸法H5(mm)1
寸法L1(mm)55黒クロムめっき
寸法L2(mm)13
寸法P1(mm)30
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)48
寸法P4(mm)25
寸法W1(mm)44
寸法W2(mm)34
寸法W3(mm)14
寸法W4(mm)25.6
寸法W5(mm)34
寸法W6(mm)15
寸法W7(mm)20
用途車両・船舶・点検口
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード24477