ロイヤルフェンス ハイタイプ キングストンパネル用角柱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62814606 品番 RFHK-B4C
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ロイヤルフェンス ハイタイプ

幅(mm)127 奥行(mm)127 長さ(mm)2500 材質塩ビ樹脂 ホワイト タイプコーナー用
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする