TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス PCロック(ロック無し)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62814614
品番
C-1544-2
販売価格(税込)
¥1,856
販売価格(税別)
¥
1,687
バスケットに入れる
パソコンや測定器をワンタッチで固定できます。
振動機にも取付け可能です。
用途
取外しを行うパソコンや測定器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
硬度
エラストマー:80〜90℃
表面仕上げ
黒クロムめっき
タキゲンコード
24380