TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス PCロック(ロック脚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62814623
品番
C-1544-F
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
パソコンや測定器をワンタッチで固定できます。
振動機にも取付け可能です。
用途
取外しを行うパソコンや測定器
材質
ステンレス鋼棒(SUS303)、エラストマー(TPE)
硬度
エラストマー:80〜90℃
表面仕上げ
黒クロムめっき
タキゲンコード
24381