C-1547-65-RC C-1547用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン) 62814632

C-1547-65-RC C-1547用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン) 62814632 C-1547-65-RC C-1547用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン) 62814632

C-1547用ゴムキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62814632 品番C-1547-65-RC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

鍵穴にごみやほこりなどの異物が侵入するのを防ぎます。
南京錠による筐体への傷防止

材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 用途C-1547用ゴムキャップ 寸法L(mm)85 寸法W(mm)69 タキゲンコード24329

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62814632 C-1547-65-RC 61126713 C-1547-50-RC C-1547用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン) C-1547用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン) 1個 507 税込558 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする