タカショー
タカショーの 塀・フェンスまわり
タカショーの メッシュフェンス
ロイヤルニューイングランドキャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62814633
品番
RFCK-B2
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ロイヤルフェンス専用キャップ。
材質
塩ビ樹脂
幅(mm)
118.5
色
ホワイト
高さ(mm)
35
タイプ
ハイタイプフェンス用
奥行(mm)
118.5
注意
※個人宅への配送は出来ません。