ロイヤルラウンドキャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62814658 品番 RFCK-R2
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ロイヤルフェンス専用キャップ。

材質塩ビ樹脂 幅(mm)118.5 ホワイト 高さ(mm)135 タイプハイタイプフェンス用 奥行(mm)118.5
注意
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする