ロイヤルアローキャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62814667 品番 RFCK-A2
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ロイヤルフェンス専用キャップ。

材質塩ビ樹脂 幅(mm)134 ホワイト 高さ(mm)246 タイプハイタイプフェンス用 奥行(mm)134
注意
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする