ステンレス 掛金

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62814684 品番 C-1549-HP-1
販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ステンレス製で耐食性に優れています。
C-1554・C-1549-1-A/B・C-1549-2-A/Bと合せてお使いいただくと最適です。

寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)38 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 用途門扉・重要設備 質量(g)413 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード23868

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする