TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス 掛金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62814693
品番
C-1549-HP-2
販売価格(税込)
¥9,475
販売価格(税別)
¥
8,614
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
C-1554・C-1549-1-A/B・C-1549-2-A/Bと合せてお使いいただくと最適です。
寸法H1(mm)
16.3
寸法H2(mm)
31.3
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途
門扉・重要設備
質量(g)
400
表面仕上げ
電解研磨
タキゲンコード
23869