ステンレス ダイヤル南京錠(吊長仕様)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62814727 品番C-1556-60-L
販売価格(税込) ¥27,053
販売価格(税別)
24,594

4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。
任意の暗証番号に設定できます。
暗証番号の設定数は10,000通りです。
暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。
専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。

材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303) 用途フェンス、門扉、点検口 質量(g)525 寸法L(mm)70 表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨 タキゲンコード24377

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする