※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量100kg 注文コード62814773 品番FJ-K100i
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はひょう量など15種類から選べます 他の種類を見る

使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65
使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。
オートパワーオフ機能
操作が容易なリモコン式
大きく見易い表示部
バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)
下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)

表示形式デジタル 最小表示(kg)0.05 質量(kg)約3.4 電源バッテリ:リチウムイオン電池(本体内蔵)、充電用ACアダプタ:AC100V、50/60Hz 最小表示/目量(mm)0.05kg 外形寸法D(mm)126 用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 付属品ACアダプタ、リモコン、単四形乾電池(2個)、取扱説明書 仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10% 材質ABS樹脂、スチール ひょう量100kg 精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示) 表示7セグメントLCD、バックライト付き 外形寸法W(mm)171 外形寸法H(mm)366±2 文字高(mm)20 バッテリー容量(Ah)4 動作温湿度範囲-10〜40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 電池寿命約150時間 最大風袋量ひょう量まで
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする