Dell
Dellの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
Dellの ディスプレイ/モニター本体
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/シルバー/スピーカー:なし
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62814774
品番
U2724DE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
良品先出しサービス。
3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理
非光沢および3Hハードコーティング処理
コントラスト比
2000:1(標準)
解像度
2560×1440
入力端子
HDMI、DisplayPort
色(本体)
シルバー
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
IPS