ステンレス DカットITファスナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 付属品ナット1個、平ワッシャー、S.W タキゲンコード24490 注文コード62814815 品番C-1563-HK-8-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は付属品・タキゲンコードなど17種類から選べます 他の種類を見る

表側からの作業のみで太陽光パネル締結作業が可能です。(裏側に手を回す必要がありません。)
ボルトとナットの供回りを防いでいる為、電動工具による施工が可能です。
押えプレートを変更することで、様々な形状の太陽光パネル取付け部品として使用できます。

寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)35〜45 付属品ナット1個、平ワッシャー、S.W 表面仕上げ押えプレートHK・ZK/焼付黒塗装、押えプレートH・Z・Dカットボルト・フック/ラスパート処理、その他/バレル研磨 タキゲンコード24490 用途太陽光パネル 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)120 締付トルク8.0N・m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする