TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ステンレス ビルバリガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62814885
品番
C-1583
販売価格(税込)
¥7,421
販売価格(税別)
¥
6,746
バスケットに入れる
自動販売機のビルバリに対する外部からの攻撃を守ります。
ステンレス製で破壊に強く耐食性に優れています。
用途
自動販売機・各種機器
付属品
カラー2個・ビス4本
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)
520
表面仕上げ
クリア塗装
タキゲンコード
24238