ナットカバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62814894 品番 C-1586-8
販売価格(税込) ¥2,598
販売価格(税別)
2,362

ナットをいたずらに取り外されるのを防止します。
専用工具などを必要としない簡単取付け。
M8用、M10用の2種類があります。

用途ナットとボルトの取外し防止など 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SCS13)、ワッシャー部/ステンレス鋼(SUS304) 表面仕上げ本体/電解研磨 タキゲンコード24763

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62814894
2018-08-09
用途:
バッテリーの盗難防止
有限会社大高運輸 様

南京錠と合わせても6000円程度で効果が得られる。

対象商品:
62814894
2018-03-01
用途:
トラックのバッテリー盗難防止
今関 様 (運輸・通信業)

とてもがっちりしていてバッテリーの盗難には無縁になったような気がする。

対象商品:
62814894
2018-01-29
用途:
ダンプのバッテリー盗難防止に使用
建設業・工事業

取り付けも簡単で価格も安いので助かりました!
また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする