※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防塵・防水等級 IP69K 計量台 SB-SWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62814904 品番 SB150K14SW
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

防塵・防水等級 IP69Kの計量台
適合するインジケーターに接続して、手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台。
最大印加電圧:DC15V

質量(kg)8.2 動作温湿度範囲-10℃〜40℃ 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)380 外形寸法W(mm)300 外形寸法D(mm)380 外形寸法H(mm)117.5〜122.5 ひょう量150kg 防塵防水性能IP69K 用途組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、防塵・防水の様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能
注意
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする