ステンレスガンロックX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62814928 品番 C-1591N-R
在庫数量:残り5点
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) アウトレット
¥38,53429,980

オールステンレス製で、破壊・耐食性に優れ頑丈です。
錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。
アームベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴を明ける必要がなく簡単に取付けできます。
自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースと自販機下部への取付けも可能です。
新型自販機の限られた取付けスペースに対応した、3点固定方式を採用しています。
錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
ブロック・角ラッチによる二重ロックによりこじ開け対策を強化しています。
鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。

用途自動販売機・各種機器 付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W. 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 鍵違い数17万7000通り 表面仕上げショットブラスト タキゲンコード24645

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする