※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
A&D
A&Dの はかり
A&Dの はかり関連商品
防塵・防水等級 IP69K 計量台 SB-SWシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62814929
品番
SB150K15SW
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
防塵・防水等級 IP69Kの計量台
適合するインジケーターに接続して、手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台。
最大印加電圧:DC15V
質量(kg)
11.2
動作温湿度範囲
-10℃〜40℃
計量皿寸法W(mm)
390
計量皿寸法D(mm)
530
外形寸法W(mm)
390
外形寸法D(mm)
530
外形寸法H(mm)
126.5〜131.5
ひょう量
150kg
防塵防水性能
IP69K
用途
組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、防塵・防水の様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。