※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐圧防爆用計量台 SB-FPシリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量600kg 計量皿寸法W(mm)600 注文コード62814947 品番SB600K07-FP
参考基準価格(税別)¥450,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品はひょう量・計量皿寸法Wなど5種類から選べます 他の種類を見る

耐圧防爆用計量台
爆発等級及び発火度[ExdUBT4]準拠、使用場所1種、2種適合
シングルポイントロードセル採用のため、軽量で薄型
労検 LCB01 / LCB02 / LCB06に準拠

用途1種、2種の危険場所で使用可能。 質量(kg)57 ひょう量600kg 計量皿寸法W(mm)600 計量皿寸法D(mm)700 外形寸法D(mm)700 外形寸法W(mm)600 外形寸法H(mm)198〜228 動作温湿度範囲-10℃〜40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする