扉用封印金具

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62814998 品番C-1800-D34
販売価格(税込) ¥12,121
販売価格(税別)
11,019

大型南京錠で扉をロックできます。
10mmまたは15mm単位で取付けピッチの調整ができます。
大型製品のため、防犯効果があります。
製品の両端に筐体側へのキズ防止用コーティングを施しています。
ステンレス製のため耐食性に優れています。

用途特装車・コンテナー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード24663

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62814998
2020-04-24
用途:
トラックコンテナの封印
合同会社さくらいオール 様 (建設業・工事業)

トラックコンテナを倉庫として使用するために設置したが、鍵が無く施錠できないため使用。
専用品だけあってしっかり施錠できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする