TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス あおりファスナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
144
タキゲンコード
21442
注文コード
62815007
品番
C-1855-A-3
販売価格(税込)
¥2,907
販売価格(税別)
¥
2,643
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・タキゲンコード
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢強固なあおりファスナーです。
突起が少ない為安全です。
中型・小型車に最適です。
寸法H1(mm)
12
寸法H2(mm)
14
寸法H3(mm)
89
寸法L(mm)
144
寸法P(mm)
32
寸法S(mm)
7
用途
特装車・平ボディー
付属品
受金具
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
120
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21442