TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス あおりファスナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
108
タキゲンコード
21522
注文コード
62815016
品番
C-1855-A-4
販売価格(税込)
¥2,182
販売価格(税別)
¥
1,984
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・タキゲンコード
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢強固なあおりファスナーです。
突起が少ない為安全です。
中型・小型車に最適です。
寸法H1(mm)
13
寸法H2(mm)
14.5
寸法H3(mm)
66
寸法L(mm)
108
寸法P(mm)
18
寸法S(mm)
5.5
用途
特装車・平ボディー
付属品
受金具
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
100
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21522