液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62815018 品番PD2706UA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

27型、4K UHD解像度(3840x2160)。
ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。
オリジナルデザインのモニターアーム付きモデル。
3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。
10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。
広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 99%。
ムラ補正技術により均一な輝度を実現。
AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。
KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。
PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。
左右違う画面設定ができるデュアルモード。
カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ePaper/ユーザー。
HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。
USBハブ機能付き。
2.5Wx2 スピーカー内蔵。
OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。
Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。

表面処理ノングレア コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電) 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする