TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス あおりファスナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
21539
注文コード
62815052
品番
C-1862-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
寸法L・タキゲンコード
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スプリング内蔵で、すっきりとしたデザイン
ステンレス製で耐食性に優れています。
解放時にアームがハンドル側に納まるので作業上安全です。
大型車のあおり又はウイング止めに最適です。
寸法H1(mm)
44
寸法H2(mm)
15
寸法L1(mm)
303
寸法L2(mm)
185
寸法L3(mm)
185
寸法L4(mm)
98
寸法W1(mm)
39
寸法W2(mm)
20
用途
大型ウイング車・平ボディー
仕様
最大引張時:120S
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
685
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
21539