ヴィンテージダイニング5点セット【Umbure Cinq ウンビュレサンク 】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62815069 品番 VDS-5-WAL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ヴィンテージダイニング5点セット! スタイリッシュな鉄脚のダイニングセットが、お部屋をヴィンテージスタイルに演出します。
コンパクトサイズなので、ご家族だけでなくカップルの方にもお使いいただけます。
美しさと実用性にこだわった天板
温かみのある漆黒の脚部

用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセットとして。 材質主材:スチール MDF、PVC 質量(kg)テーブル(脚含む):11.3、椅子(脚含む):3.3(一脚) ウォールナット 寸法(cm)テーブル:110×69×73、チェア:40×30×42 塗装粉体塗装
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【ホームテイスト】ヴィンテージダイニングセットVDS組立動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする