TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス あおりコーナーファスナー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62815086
品番
C-1864-R
販売価格(税込)
¥6,982
販売価格(税別)
¥
6,347
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
タキゲンコード
21678
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
電解研磨
左右区別
右用
用途
特装車・平ボディー