ステンレス ドアラッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62815095 品番 C-1868-L
販売価格(税込) ¥9,101
販売価格(税別)
8,274

ワンタッチで閉扉できます。
オールステンレスで耐食性に優れています。
角棒付ハンドル(A-103N等)やワイヤーなどの遠隔操作が可能です。

用途特装車・コンテナー・建設機械・バスのトランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS304) 左右区別左用 タキゲンコード21525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする