TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
キャップ付コインロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62815113
品番
C-1880-2(#TB7000)
販売価格(税込)
¥6,618
販売価格(税別)
¥
6,016
バスケットに入れる
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
用途
自動販売機・屋外用分電盤
付属品
キー2本・止め金
仕様
同一鍵番号・指定番号も製作致します。
材質
本体/SUS303(C-1880)、快削黄銅棒(C3604BD)(C-880)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数
69万通り
表面仕上げ
キー/ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード
22048